コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 水冷・ガス導入機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ICF
34
チューブ数
1
注文コード
53340009
品番
ICF34LF1/4SS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ICF・チューブ数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質
チューブ/パイプ:SUS 304
適合規格
Swagelok(R)
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
75
材質(フランジ)
SUS 304
材質(継手)
SUS 316
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICF
34
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch
チューブ数
1
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません