※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICF70LF1/4FT2 ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テック 53340063 ICF70LF1/4FT2 ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テック 53340063

ICF 水冷・ガス導入機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ICF70 チューブ数2 注文コード53340063 品番ICF70LF1/4FT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はICF・チューブ数など24種類から選べます 他の種類を見る

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質チューブ/パイプ:SUS 304 適合規格VCR(R) 寸法A(mm)75 寸法D(mm)75 寸法B(mm)125 寸法C(mm)125 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応 ICF70 チューブ/パイプサイズ1/4 inch チューブ数2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする