コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 成形ベローズ片側回転
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53340228
品番
ICF114FB95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
ICF
114
寸法A(mm)
114
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
49.5
寸法L(mm)
95
寸法T(mm)
18
板厚(mm)
0.15
作動範囲(mm)
85-109
ばね定数(N/mm)
4.7
材質(フランジ)
SUS 304
材質
(フレキ/ベローズ)SUS 316L
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません