コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 成形ベローズ片側回転
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53340264
品番
ICF70FB82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
ICF
70
寸法A(mm)
70
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
28
寸法L(mm)
82
寸法T(mm)
13
板厚(mm)
0.15
作動範囲(mm)
74-90
ばね定数(N/mm)
5.2
材質(フランジ)
SUS 304
材質
(フレキ/ベローズ)SUS 316L
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません