コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 変換クロス 2面回転
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53340368
品番
ICF152RX114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
ICF
152/114
寸法A(mm)
152
寸法B(mm)
114
寸法C(mm)
101.6
寸法C1(mm)
63.5
寸法D(mm)
95.6
寸法D1(mm)
60.2
寸法L1(mm)
110
寸法L2(mm)
105
主要材質
SUS 304
内面処理
バフ #400
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53340368
ICF152RX114
70420957
ICF152RX114A
ICF 変換クロス 2面回転
コスモテック
1個
¥
279,800
税込
¥
307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)