ICF 変換クロス 2面回転

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53340386 品番ICF70RX34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

真空規格・各種汎用継手部品

ICF70/34 寸法A(mm)70 寸法B(mm)34 寸法C(mm)38 寸法C1(mm)19 寸法D(mm)35 寸法D1(mm)16 寸法L1(mm)63 寸法L2(mm)48 主要材質SUS 304 内面処理バフ #400 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53340386 ICF70RX34 70420966 ICF70RX34A ICF 変換クロス 2面回転 コスモテック ICF 変換クロス 2面回転 コスモテック 1個 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする