コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 変換ティー 2面回転
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
ICF
70/34
注文コード
53340429
品番
ICF70RTE34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ICF
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
38
寸法C1(mm)
19
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
16
寸法L1(mm)
48
寸法L2(mm)
63
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICF
70/34
内面処理
バフ #400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量2以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。