ICF 変換ニップル 片側回転

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53340474 品番 ICF203RNI114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

真空規格・各種汎用継手部品

ICF203/114 寸法A(mm)203 寸法B(mm)114 寸法C(mm)63.2 寸法D(mm)60.2 寸法L(mm)92 材質(フランジ)SUS 304 内面処理バフ #400 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする