※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICF152GV ICFガスケット コスモ・テック 53340587 ICF152GV ICFガスケット コスモ・テック 53340587

ICFガスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 ICF152 寸法A(mm)121 注文コード53340587 品番ICF152GV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はICF・寸法A・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

真空規格・各種汎用継手部品

使用圧力大気圧〜10^-5Pa 寸法A(mm)121 寸法B(mm)116 主要材質バイトン(R) 最高使用温度(℃)150 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法T(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ICF152

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量4以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53340587 ICF152GV 14405889 ICF152GVA ICFガスケット コスモ・テック ICFガスケット コスモ・テック 1枚 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする