コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICFガスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
ICF
70
寸法A(mm)
48
注文コード
53340754
品番
ICF70GV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ICF・寸法A・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
使用圧力
大気圧〜10^-5Pa
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
43
主要材質
バイトン(R)
最高使用温度(℃)
150
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法T(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICF
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量3以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53340754
ICF70GV
14405880
ICF70GVA
ICFガスケット
コスモ・テック
1パック(5枚)
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)