コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
NW Oリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53341454
品番
NW25RV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
NW
25
寸法B(mm)
28
材質
シール/ガスケット:バイトン(R)
最高使用温度(℃)
150
最低使用温度(℃)
-20
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜57までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量58以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。