※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW Swagelokアダプタ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53341533 品番 NW16SW1/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法L(mm)34 適合規格Swagelok(R) 寸法A(mm)30 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応 NW16 チューブ/パイプサイズ1/16 inch

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53341558
2020-12-25
用途:
真空部品

真空ポンプに使用しています。ネットで探していたら、モノタロウさんでの取り扱いがあることを知りました。swagelok 1/4 inch にそのまま接続できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする