コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
NW サファイアガラス ビューポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53342154
品番
NW25VPSA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
NW
25
寸法A(mm)
40
寸法H(mm)
15
寸法T(mm)
2
寸法V(mm)
20
材質(フランジ)
SUS 304
材質(窓)
サファイア
最高使用温度(℃)
200
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません