※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
NW センターリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
NW
40
材質
インナーリング:SUS 304、シール/ガスケット:バイトン(R)
注文コード
53342346
品番
NW40CRSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
NW・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
NW
40
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
39
最高使用温度(℃)
-20
最低使用温度(℃)
150
材質
インナーリング:SUS 304、シール/ガスケット:バイトン(R)
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜13までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量14以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。