NW テーパー おすねじ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53342626 品番 NW25R1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

真空規格・各種汎用継手部品

材質(継手)SUS 304 NW25 チューブ/パイプサイズ1/4 inch 適合規格テーパーねじ タイプ寸法A 寸法A(mm)40 寸法L(mm)35 材質(フランジ)SUS 304 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量5以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53342653
2023-01-09
用途:
圧力センサの組付け
神港精機株式会社 様

取り合いとしてはNW40-R1/4で間違いないのですが
実物は写真と大きく違います
NW40フランジに1/4チューブが溶接されておりその先端がR1/4になっています
強度面と内径を重視して本品決定したのですが
圧力センサ組付けてみると
まず組付け時に1/4チューブ根元曲がりそうですし
センサ重みもある為搬送時など振動で1/4チューブ根元が折れそうです
この手のwebカタログ写真表示に時々あることなのですが
今回は見逃してしまいました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする