SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
(360)350~370
寸法(mm)
40
注文コード
53343017
品番
CDRQ2BW40-360C
参考基準価格(税別)
¥43,670
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
揺動角度(°)
(360)350~370
寸法(mm)
40
クッション
(C)エア
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
ポートねじの種類
(-)Rc1/8
軸形式
(W)両軸
CADデータダウンロード