※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW50FXT250 NW フレキシブルチューブ コスモ・テック 53343159 NW50FXT250 NW フレキシブルチューブ コスモ・テック 53343159

NW フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53343159 品番 NW50FXT250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

真空規格・各種汎用継手部品

NW50 寸法A(mm)75 寸法C(mm)59 寸法D(mm)50 寸法L(mm)250 寸法L1(mm)210 曲半径R120 材質(フランジ)SUS 316 材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする