※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW ロングフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53343378 品番 NW50LF50L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

真空規格・各種汎用継手部品

NW50 タイプ寸法A 寸法A(mm)75 寸法B(mm)52.2 寸法C(mm)60.5 寸法D(mm)54.9 寸法L(mm)50 主要材質SUS 304 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜13までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量14以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする