コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
NW 圧空式L型ベローズバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53343387
品番
NW25PABV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
使用圧力
大気圧〜10^-6Pa
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質
フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
寸法L(mm)
148
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
57
最高使用温度(℃)
150
材質(ボディ)
SUS 304
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
NW
25
リークレート(Pa・m
3
/sec)
<13×10^-7
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません