※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW 圧空式L型ベローズバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53343396 品番 NW40PABV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

真空規格・各種汎用継手部品

使用圧力大気圧〜10^-6Pa 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R) 寸法L(mm)199 寸法A(mm)65 寸法D(mm)76 最高使用温度(℃)150 材質(ボディ)SUS 304 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 NW40 リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする