※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW 手動L型ベローズバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 NW40 注文コード53343439 品番NW40MABV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はNWなど5種類から選べます 他の種類を見る

真空規格・各種汎用継手部品

使用圧力大気圧〜10^-6Pa 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R) 寸法L(mm)167〜198 寸法A(mm)65 寸法D(mm)76 寸法E(mm)60 最高使用温度(℃)150 材質(ボディ)SUS 304 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 NW40 リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53343439 NW40MABV 31193690 NW40MABV 画像準備中 NW 手動L型ベローズバルブ コスモ・テック 1個 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする