コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
NW 変換クロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53344114
品番
NW40RX25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
NW
40/25
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
38.1
寸法C1(mm)
25.4
寸法D(mm)
34.8
寸法D1(mm)
22.1
寸法L1(mm)
57.8
寸法L2(mm)
61
材質(フランジ)
SUS 304
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません