※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW 変換ティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53344209 品番 NW50RTE25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

真空規格・各種汎用継手部品

NW50/25 寸法A(mm)75 寸法B(mm)40 寸法C(mm)50.8 寸法C1(mm)25.4 寸法D(mm)47.5 寸法D1(mm)22.1 寸法L1(mm)64.5 寸法L2(mm)80 材質(フランジ)SUS 304 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする