コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
Swagelok ブレード付フレキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53344875
品番
SW1/2FXB500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
チューブ/パイプサイズ
1/2 inch
適合規格
Swagelok(R)
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
19.4
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
24.1
寸法L(mm)
500
寸法L1(mm)
387
材質(継手)
SUS 316L
材質
フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
材質(ブレード)
SUS 304
耐圧(MPa)
(参考)3.4
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません