コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
Swagelok ブレード付フレキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53344927
品番
SW1/4FXB750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch
適合規格
Swagelok(R)
寸法A(mm)
6.35
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
8.9
寸法D(mm)
5.4
寸法E(mm)
13.6
寸法L(mm)
750
寸法L1(mm)
637
材質(継手)
SUS 316L
材質
フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
材質(ブレード)
SUS 304
耐圧(MPa)
(参考)8.2
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません