CDS1B160-140+10-M9B3-XC11 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1B160 SMC 53345311

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1B160

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークA(mm)140 注文コード53345311 品番CDS1B160-140+10-M9B3-XC11
参考基準価格(税別)¥156,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストロークA・ねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)140 ストロークB(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする