コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
VCR めす・おすブレード付フレキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53345338
品番
FMVCR1/2FXB1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
材質(継手)
SUS 316L
材質
(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L
材質(ブレード)
SUS 304
耐圧(MPa)
3.4
チューブ/パイプサイズ
1/2 inch
適合規格
VCR(R)
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
19.4
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
24.1
寸法L(mm)
1000
寸法L1(mm)
873
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません