VCR めすブレード付フレキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53345575 品番 FVCR1/2FXB1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

真空規格・各種汎用継手部品

材質(継手)SUS 316L 材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L 材質(ブレード)SUS 304 耐圧(MPa)3.4 チューブ/パイプサイズ1/2 inch 適合規格VCR(R) 寸法A(mm)12.7 寸法B(mm)10 寸法C(mm)19.4 寸法D(mm)15 寸法E(mm)24.1 寸法L(mm)1000 寸法L1(mm)873 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする