※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF コバールガラス ビューポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53345907 品番 VF50VPK
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 タイプ寸法B 寸法A(mm)120 寸法T(mm)3 寸法H1(mm)20 寸法V(mm)65 寸法H2(mm)10 OリングV70 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)ホウケイ酸ガラス 最低使用温度(℃)200 VF50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする