※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
VF 穴あきフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
350
注文コード
53346117
品番
VF250B250A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
VF
250
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
263
寸法C(mm)
269
寸法T(mm)
16
寸法T1(mm)
8
寸法T2(mm)
3
P.C.D(mm)
320
穴径
15
穴数
12
適合パイプ外径(Φmm)
267.4
Oリング
V275
材質(フランジ)
SUS 304
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません