※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF/VG 成形ベローズ片側回転

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53346248 品番 VF/VG65FB110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

真空規格・各種汎用継手部品

VF65 VG65 寸法A(mm)145 寸法C(mm)80 寸法D(mm)61 寸法L(mm)110 寸法T(mm)10 板厚(mm)0.15 作動範囲(mm)92-128 ばね定数(N/mm)2.4 材質(フランジ)SUS 304 材質フレキ/ベローズ:SUS 316L 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする