コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
VG コバールガラス ビューポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53346266
品番
VG100VPK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
タイプ
寸法C
寸法A(mm)
185
寸法T(mm)
6
寸法H1(mm)
17.5
寸法V(mm)
91
寸法H2(mm)
12
寸法G1(mm)
130
Oリング
V120
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法G2(mm)
120
材質(窓)
ホウケイ酸ガラス
最低使用温度(℃)
200
VG
100
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません