※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
VG コバールガラス ビューポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53346363
品番
VG65VPK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
タイプ
寸法B
寸法A(mm)
145
寸法T(mm)
3
寸法H1(mm)
15.5
寸法V(mm)
65
寸法H2(mm)
10
寸法G1(mm)
95
Oリング
V85
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法G2(mm)
85
材質(窓)
ホウケイ酸ガラス
最低使用温度(℃)
200
VG
65
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません