曜日別特売
NYOU-CV-1 IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー) サンユー印刷 53347203

NYOU-CV-1 IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー) サンユー印刷 53347203
NYOU-CV-1 IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー) サンユー印刷 53347203
NYOU-CV-1 IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー) サンユー印刷 53347203
NYOU-CV-1 IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー) サンユー印刷 53347203
NYOU-CV-1 IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー) サンユー印刷 53347203
NYOU-CV-1 IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー) サンユー印刷 53347203
NYOU-CV-1 IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー) サンユー印刷 53347203

IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード53347203品番NYOU-CV-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ蒸着による輻射熱、発泡ポリエチレンによる断熱性を高め、更に補強材を入れた特殊な保冷生地によるカバーです。

用途IBCコンテナ内の、寒冷地による「凍結防止」や、炎天下による「高温の抑制」に役立ちます。IBCコンテナの保冷・保温かばーとして最適です。片側ファスナー付き仕様となっており、上からも開けれるので使用量の確認ができます。天面には穴が空いております。尿素水(アドブルー/AdBlue)でのご利用が特に多いです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×1000仕様ファスナー:有り、天面:穴あり材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上サイズなどに誤差があります。
※IBCコンテナは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53347203
2023-02-17
用途: 尿素水の保護
運輸・通信業

チャックの位置が前か横の真ん中にあった方がいい。後は経年劣化が気になるところ。

対象商品 : 53347203
2021-10-18
用途: 尿素コンテナカバーとして使用
堀川観光バス株式会社サービス業

両サイドにファスナーがついているともっと便利
サイズはフィットしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする