CM-VBV-1210-1 クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンユー印刷 53347228

CM-VBV-1210-1 クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンユー印刷 53347228
CM-VBV-1210-1 クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンユー印刷 53347228
CM-VBV-1210-1 クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンユー印刷 53347228
CM-VBV-1210-1 クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンユー印刷 53347228
CM-VBV-1210-1 クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンユー印刷 53347228
CM-VBV-1210-1 クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンユー印刷 53347228
CM-VBV-1210-1 クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンユー印刷 53347228

クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(10m)
幅(mm)1200
内容量1巻(10m)注文コード53347228品番CM-VBV-1210-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超遮断熱仕様。
両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。

用途
保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン幅(mm)1200長さ(m)10空気粒径(mm)10厚さ(mm)4入数1巻
注意
※長期間の屋外使用はお勧めいたしません。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上サイズなどに誤差があります。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53347237
2023-07-04
用途: 窓の遮熱用
アルファテック・ソリューションズ株式会社

窓からの熱が防げて良かった。長さもあり使い易かった。

1が参考にしています
対象商品 : 05670929
2023-05-01
用途: 自動車のエンジンルーム用
サービス業

両面テープが付いていないので貼るのに耐熱性のスプレーのりを使用。使いやすいです。

対象商品 : 53347228
2021-08-13
用途: 商品保管時の暑さ対策
卸売・小売業

他の商品(クール系のトラックシートなど)も考えましたが、大きさと重さ取り扱いやすさを考え、こちらの商品にしました。
商品は、プチプチの両面にアルミは貼ってある感じで断熱効果が期待持てます。
カットも簡単にできるので、良い感じに使用できました。
また、必要なときには追加購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする