ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
159×114
基準荷重N(kgf)
1000(102)
注文コード
53347438
品番
SKY-2S200APU-A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座・基準荷重N
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。
また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
159×114
取付高(mm)
246〜236
材質(車輪)
ウレタン(アルミホイル、B入)
質量(g)
5685
車輪幅(mm)
45
用途
手押し台車等に使用されます。
表面処理
三価ユニクロ仕上
旋回半径(mm)
166〜168
取付寸法(mm)
133×86(125×62)
ストッパー
なし
穴径(mm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準荷重N(kgf)
1000(102)
偏心(mm)
65〜67
関連資料:
(0.06MB)