SKY-2S200APU-B-2 SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347465 SKY-2S200APU-B-2 SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347465 SKY-2S200APU-B-2 SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347465 SKY-2S200APU-B-2 SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347465

SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 取付座(mm)144×144 基準荷重N(kgf)2000(204) 注文コード53347465 品番SKY-2S200APU-B-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は車輪径・取付座・基準荷重Nなど6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。
また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。

車輪径(Φmm)200 取付座(mm)144×144 取付高(mm)246〜236 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 質量(g)5840 車輪幅(mm)45 用途手押し台車等に使用されます。 表面処理三価ユニクロ仕上 旋回半径(mm)166〜168 取付寸法(mm)120×120(105×105) ストッパーなし 穴径(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基準荷重N(kgf)2000(204) 偏心(mm)65〜67
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする