シティーハンター#100 安全靴

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53347666 品番 #100
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高機能な本格派

形状ローカット サイズ(cm)27 機能踏抜き防止/耐油 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)鉄製 規格JSAA規格 材質(甲被)人工皮革・合成繊維 靴タイプスニーカー 種類安全靴 足幅3E 材質(底部)EVA+ラバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53347648
2025-12-23
用途:
軽作業
その他業種

滑らず、底もすり減らず満足してます。
カカトの内側がすり減ると靴下に穴があきやすくなるので、そのあたり改善していただくとありがたいです。

2026-02-06
用途:
軽作業
自動車・二輪車・自転車関連業

靴自体はしっかりしてて良い商品ですが、かかとのプラスチックが出てきて
くるぶし後ろ辺りの皮膚がめくれます。これで捨てるのはちょっともったいないです。

対象商品:
53347639
2020-12-25
用途:
設備工事
株式会社 福島空調 様 (建設業・工事業)

普通使えていい感じです。
でも紐がほどけやすい様な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする