福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
エアボス#020 長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
サイズ
M
色
モスグリーン
注文コード
53348113
品番
#020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
エアボスタイヤから誕生!
新設計ソールで弾力性UP!
衝撃吸収性を高める!
サイズ(cm)
25
機能
吸汗速乾
色
モスグリーン
靴タイプ
長靴
サイズ
M