カルサーワンM-1メンズ ブーツ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53348287 品番 M-1
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超軽量発泡ブーツ

足幅3E サイズ(cm)25.5 機能軽量/防水・撥水 ブラック 靴タイプブーツ 材質ラバー+EVA サイズL 標準質量(g/片足)約300(L) 材質(底部)ラバー+EVA アズワン品番64-8397-98 材質(インソール)EVA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53348296
2023-09-15
用途:
畑仕事
農・林・水産業

とにかく軽量が魅力!
竹を踏んだりすると穴が空いてしまうので、仕事場所を選びます。でも、もう5足目です。

対象商品:
53348323
2022-10-24
用途:
フィールドワークに履いている
運輸・通信業

とにかく軽くて動きが楽だった。素材が柔らかいので、長時間しゃがんだ姿勢でいても足首に負担がかからない。夏に6日、延べ24時間ほど山で薮の中を歩いたが破れることはなかった。ただ、ネイビーブルーがブルーが擦れたデニムのような色になった。足の甲の部分に余裕があって脱ぎやすいのだが、甲の低い自分の足ではブカブカ感が伴う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする