福山ゴム工業
福山ゴム工業の 作業用スニーカー/シューズ
カルサーワンL-4レディース ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53348576
品番
L-4
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超軽量発泡ブーツ
脱ぎ履きしやすいショートタイプ
サイズ(cm)
22.5
色
カーキ
靴タイプ
ブーツ
甲被タイプ
スリッポンタイプ
用途
ガーデニング・洗車など
材質
EVA/ラバー
サイズ
S
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
約148(Sサイズ)
機能
軽量/防水・撥水
足幅
3E
材質(底部)
EVA/ラバー
材質(インソール)
EVA