カルサーワンL-4レディース ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53348603 品番 L-4
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超軽量発泡ブーツ
脱ぎ履きしやすいショートタイプ

サイズ(cm)22.5 オレンジ 靴タイプブーツ 甲被タイプスリッポンタイプ 用途ガーデニング・洗車など 材質EVA/ラバー サイズS 種類作業靴 標準質量(g/片足)約148(Sサイズ) 機能軽量/防水・撥水 足幅3E 材質(底部)EVA/ラバー 材質(インソール)EVA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする