カルサーワンM-4メンズ ブーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53348673 品番 M-4
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超軽量発泡ブーツ
脱ぎ履きしやすいショートタイプ

サイズ(cm)24.5 機能軽量/防水・撥水 カーキ 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプブーツ 用途ガーデニング・洗車など 材質EVA/ラバー サイズM 種類作業靴 標準質量(g/片足)約200(Lサイズ) 足幅3E 材質(底部)EVA/ラバー 材質(インソール)EVA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53348698
2020-06-27
用途:
野良作業全般
農・林・水産業

軽くて良い。履き心地も問題ない。防水性も。一つだけ不満点が、しっかり手を使わないと履けないところ。つっかけのように両手がふさがっているときに脱ぎ履きできるようだと良かった。通販なんでしょうがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする