曜日別特売
CDQ2B20-20DZ-A72HLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20D-~) SMC 53349459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2B20-20DZ-A72HLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20D-~) SMC 53349459
CDQ2B20-20DZ-A72HLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20D-~) SMC 53349459

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20D-~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は142種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
53349459
品番
CDQ2B20-20DZ-A72HLS
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
A72H
ポートねじの種類
Mねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする