画像準備中

LB55 背付きベンチ1200W スチール脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)ピンク 注文コード53349548 品番LB55AB PE57
参考基準価格(税別)¥107,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はなど74種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

色(張地)ピンク 座面高さ(mm)425 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×710 幅(mm)1200 高さ(mm)710 奥行(mm)600 張地クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 背もたれあり 人数2人用イス 座高(mm)425 材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ−ムメッキ仕上 グリーン購入法適合
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,240 / 税込 ¥3,564
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする