オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の ロビーチェア・ベンチ
LB55 背なしベンチ1200W 木脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(張地)
ブラック
注文コード
53349609
品番
LB55VB PE51
参考基準価格(税別)
¥119,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×490×420
幅(mm)
1200
高さ(mm)
420
奥行(mm)
490
張地
クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
背もたれ
なし
人数
2人用ベンチ
座高(mm)
420
材質(脚)
木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装
グリーン購入法
適合
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません