オカムラ(岡村製作所)
LB55 背付きベンチ 1800W スチール脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
色(張地)
オレンジ
注文コード
53349776
品番
LB55AD FMT7
参考基準価格(税別)
¥119,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
色(張地)
オレンジ
座面高さ(mm)
425
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×600×710
幅(mm)
1800
高さ(mm)
710
奥行(mm)
600
張地
布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
背もたれ
あり
人数
3人用イス
座高(mm)
425
材質(脚)
スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上
グリーン購入法
適合
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません