薄型ワークポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53350125 品番 FS100NB
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
必要なモノがすぐ出せる
かさばらない薄型の多機能ポーチ

対応機種iphone11、X、8 特性撥水 タイプスリーブ・ポーチ型 ネイビー 材質ポリエステル、PE、PP、鉄 付属品ショルダーベルト 質量(g)157 ベルト長さ(mm)650〜1200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×180×18 ポケットメインポケット、内ポケット、ペンポケット、ミニポケット、スマホポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする