FS101NB ガジェットポーチ FASTORAGE 53350159

ガジェットポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53350159 品番FS101NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
頻繁に使うガジェット小物をひとめとめに収納
ベルトに通して縦横どちらでも装着可能

特性撥水 ネイビー 仕様紐引き手、カラビナ付 材質ポリエステル、PE、PP、アルミニウム 質量(g)91 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×105×25 対応機種iphone11、X、8 ポケットファスナーポケット、メッシュポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする