FASTORAGE
FASTORAGEの PCアクセサリー
FASTORAGEの PCバッグ/キャリングバッグ
FASTORAGEの ガジェットポーチ
ガジェットポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53350168
品番
FS101GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
頻繁に使うガジェット小物をひとめとめに収納
ベルトに通して縦横どちらでも装着可能
特性
撥水
色
グレー
仕様
紐引き手、カラビナ付
材質
ポリエステル、PE、PP、アルミニウム
質量(g)
91
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約175×105×25
対応機種
iphone11、X、8
ポケット
ファスナーポケット、メッシュポケット